ダイヤモンドシャープナー

ダイヤモンドシャープナー - SK11ダイヤモンドシャープナー - SK11ダイヤモンドシャープナー - SK11ダイヤモンドシャープナー - SK11ダイヤモンドシャープナー - SK11ダイヤモンドシャープナー - SK11
(2件のレビュー)

草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。
市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。

外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)20内容量1枚
注意
※ご使用前に歪みや欠けなどの異常がないかを十分に確認してください。
※機械への取り付けの際、ガタつきなどがないようにセットしてください。
※ご使用時は必ず電動工具保護カバーを取り付けてください。
※用途以外のご使用及び改造などはおやめ下さい。(付属のブッシュを使用時は穴径15mm・ブッシュ無しでの使用時は穴径20mm)
※ご使用時は、必ず安全メガネ・防じんマスク・作業手袋などを着用してください。
※作業中はあたりに人がいないか、障害物がないかを確認の上、ご使用ください。
※ご使用時には製品を強く押しつけるなどの過度の負荷をかけないでください。(軽く当て、なでるように研磨してください)
※ダイヤ面に刃を鋭利(直角)に当てないでください。刃こぼれやダイヤ剥離の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371578SDS-100R2市販ディスクグラインダー・研磨専用低速グラインダー
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
67371666SDS-100F市販ディスクグラインダー・研磨専用低速グラインダー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67371675SDS-100Cディスクグラインダー・研磨専用低速グラインダー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371578
2019-10-09
用途: 草刈り刃研ぎ

草刈り刃研ぎにつかいますが、とても良く研磨出来ます。

対象商品 : 67371578
2018-01-29
用途: 草刈機チップソーの研磨
サービス業

草刈機チップソーの研磨に使用しました。
以前は研磨材を使って手動で研磨しておりましたが、当製品を使用することによって、作業がかなり効率化できました。
チップソーの研磨具合も申し分ないと思います。
研磨面が曲面になっていますので、鎌も簡単に研磨できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする