曜日別特売

V溝カッター

V溝カッター - SK11V溝カッター - SK11

外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。
軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。

用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。外径(Φmm)90内径(Φmm)20(15)刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000内容量1個
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ず読んでください。
※湿式使用や水をかけての使用、材料が濡れている場合の使用はしないで下さい。
※使用中、刃先が目詰まりし、切れ味が悪くなる場合がありますが、その際は再度目立てを行ってください。そのまま切断すると、異常加熱を起こしてホイルが破損し、怪我の恐れがあります。
※目立ては粗目の砥石または軟質被削材(ブロック・レンガ)を切断してください。
※回転は必ず矢印の方向にしてください。
※中心穴に合ったフランジまたはカラーを用いてガタやブレのないようにご使用ください。
※ガタやブレのあるままご使用になりますと寿命は極端にに短くなり、破損の原因にもなります。
※曲線切り、斜め切りをすると、ダイヤモンドカッターは破損しやすくなりますので避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371824SVC-90
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする