ジャッキアップソケット

ジャッキアップソケット - SK11ジャッキアップソケット - SK11
(13件のレビュー)

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。

用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用種別1爪大材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール内容量1セット
注意
※不適切な取り扱いは、重大な事故につながりかねません。電動機本器の取り扱いに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく、安全にご使用ください。
※付属ソケットアダプターが破損した場合は危険ですので直ぐに使用を中止して同タイプ別売りSK11ソケットアダプターをご使用ください。
※ご使用になる純正車載ジャッキの爪が対応していることをお確かめの上ご使用ください。爪の形状によってはご使用になれないこともございます。
※ホイルナットは必ず指定トルクをご確認の上、締付けを行ってください。ジャッキアップは必ず平坦で舗装された地面で行ってください。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374755SJU-1TO
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 ジャッキアップソケット
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374755
2024-04-04
用途: タイヤ交換時のジャッキアップに使用

monotaroで購入したKTCのジャッキPJ-1に使用しようとしましたが横幅が合いませんでした。
万力で潰して伸ばしたのですが、これ以上潰すと高さが厳しそうになり、ジャッキのほうを左右合計1.5~2mmほどサンダーで削りました。
サンダー持っていない人も居ると思うので、対応する接続部分の幅と高さを記載しておいた方がいいと思います。
製品自体の使い勝手はいいと思います。

対象商品 : 67374755
2023-12-20
用途: 車のジャッキアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

良いアイデア商品だと思う。簡単に電動工具でパンタジャッキを使える。

対象商品 : 67374755
2022-02-11
用途: ジャッキアップを楽に。
サービス業

とても、便利な商品と思い購入しました。
手動では面倒なので。
ただ、インパクトドライバで上げることはできましたが、
インパクトドライバの動きが少し苦しそう。
次回ジャキアップの時は、インパクトレンチを用意して試してみようかと思っています。

対象商品 : 67374755
2022-01-28
用途: 自動車、バイクのメンテナンス
サービス業

作りはしっかりしています。ただ、自分のジャッキには入りませんでした。サイズを明記してください。

3が参考にしています
対象商品 : 67374755
2021-02-27
用途: タイヤ交換
製造業

作業が効率がアップしました。フレキシブルジョイントを付けるとよりいいんかと思います。

対象商品 : 67374755
2020-01-21
用途: パンタジャッキで使用

1.5リッターの車にマキタの18V4モードで使いましたがインパクトモードは
うるさいので回転モードで使用して余裕で回りました
音もずっと静かで速く非常に楽になりました

2が参考にしています
対象商品 : 67374755
2019-04-10
用途: オイル交換時のジャッキアップ

非常に簡単、大きなジャッキを倉庫から持ち出す必要なく助かる。
インパクトを使用すると、がたがたするので(インパクト機能が働く?)
ドリルならば安定感あるかも。  インパクトを持っている人にはお勧めです。

対象商品 : 67374755
2019-04-06
用途: 整備
サービス業

価格は少し高く感じたが便利です。
廉価の電動ドリルだとパワーが足りないので、インパクトやハイパワーの電動ドリルを使う必要があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする