曜日別特売

ディスクペーパー用パット

ディスクペーパー用パット - SK11ディスクペーパー用パット - SK11
(2件のレビュー)

ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。

用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。適合マキタ・日立・リョービ兼用ロックナット8つ穴材質(パッド)樹脂使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)内容量1セット
注意
※ディスクグラインダー本体の取扱説明書に従い使用して下さい。
※亀裂や割れなどの不具合がある場合は使用しないで下さい。
※使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。
※使用中、パットが大きく変形するような無理な負荷をかけないで下さい。
※その他メーカーについては銀・黒どちらか合う方をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375218ケンヨウタイプ
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375218
2022-11-14
用途: 塗装面のサンディング

複数回目の購入です。マキタのグラインダーに取り付けています。
青いパットの馴染み(硬さ)が丁度良いです。

対象商品 : 67375218
2020-07-19
用途: ディスクグラインダー
電気・ガス・熱供給・水道業

近くのホームセンターより安く買えて、満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする