(6件のレビュー)

金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。

用途研磨作業。穴径(Φmm)15砥材A適合材鉄、ステンレスなど適合機種100mm電動ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100内容量1枚
注意
※最高回転速度以下で使用してください。
※作業時には保護メガネやマスクや手袋などの保護具を着用してください。
※引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375367100x15mm #1001001510013000
オープン
249
274(税込)
当日出荷
67375333100x15mm #40100154013000
オープン
取扱い終了
67375342100x15mm #60100156013000
オープン
取扱い終了
67375358100x15mm #80100158013000
オープン
取扱い終了
67375376100x15mm #1201001512013000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375376
2025-07-15
用途: 研磨
卸売・小売業

問題なく使用でき不満なく使用できました
今後も使用する予定です

対象商品 : 67375342
2019-03-21
用途: 塗装下地パテ塗り
農・林・水産業

溶接個所の仕上げに、使い易く作業性が良く、大変良かった。

対象商品 : 67375376
2019-03-16
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

ガレージの備品として購入しました。
錆落としにあれば便利かな

対象商品 : 67375376
2018-09-26
用途: sus430ホーミングアングル(3×25)TIG溶接研磨仕上に活用
シルバー産業有限会社

粒度の割には母材への喰い付きが良く意外な程(苦笑)良い仕上を得られましたのでビックリです!従来活用のモノタロウさん商品も併用しながら当面の間様子を観したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67375358
2018-12-18
用途: 塗装作業前の錆落とし

コスパも良く、使いやすくて満足です。
今後も採用したいと思います.

対象商品 : 67375333
2018-06-06
用途: 溶接仕上げ
有限会社 黒田鉄工

値段相応に使えます、耐久性も思ったより良くリピートします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする