曜日別特売

サンダー用木工ペーパーセット

サンダー用木工ペーパーセット - E-Valueサンダー用木工ペーパーセット - E-Value

木材の仕上げ磨きに最適です。93×185mmのサンダーにセットできます。

用途木材の仕上げ磨き。粒度粒度:AA60・AA120・AA240・AA240適合機種電動サンダーセット内容AA60×5枚・AA120×5枚・AA240×5枚・AA240×5枚寸法(mm)93×230内容量1セット
注意
※作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6737547320マイセット
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする