SK11
サンダー用ペーパー
目づまりしにくいサンダー用ペーパー3種類セットです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途
木材・樹脂・金属の表面研磨。
粒度
粒度:(中目)120・(仕上目)150・(超仕上目)320
適合機種
電動サンダー
セット内容
中目120×2枚・仕上目150×2枚・超仕上目320×2枚
寸法(mm)
93×230
内容量
1セット(6枚)
注意
※保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67375516
セット
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください