曜日別特売

ランダムサンダー用ペーパー

ランダムサンダー用ペーパー - SK11ランダムサンダー用ペーパー - SK11
(2件のレビュー)

木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。

用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属粒度60・120・240適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125内容量1セット
注意
※空転させますとペーパーが飛ぶことがありますので、加工面にあてた状態で空転させてください。
※作業時は水や研削液などをご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375805125MMセット60・120・240125
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 塗装
医療・福祉・介護関連業

セット物で色々な番手が有り便利である
サンダーとしての切れ味も良かった

対象商品 : 67375805
2023-06-19
用途: 木材の研磨、塗装作業など

主な番手3種各2枚のセット品 価格も手ごろで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする