SK11
電動サンダー用ナイロンタワシ
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途
ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。
粒度
320(ブラウン)
適合材
木工、ステンレス等
適合機種
電動サンダー
材質
人造研磨材、ナイロン繊維
寸法(mm)
95×185
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には本体の取り扱い説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67375857
#320
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください