電動サンダー用ナイロンタワシ

電動サンダー用ナイロンタワシ - SK11電動サンダー用ナイロンタワシ - SK11

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。

用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。粒度600(グリーン)適合材ステンレス、磁器タイル、樹脂など適合機種電動サンダー材質人造研磨材、ナイロン繊維寸法(mm)95×185内容量1枚
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には本体の取り扱い説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375866#600
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする