曜日別特売

六角軸布バフ

六角軸布バフ - SK11六角軸布バフ - SK11六角軸布バフ - SK11六角軸布バフ - SK11六角軸布バフ - SK11六角軸布バフ - SK11六角軸布バフ - SK11六角軸布バフ - SK11
(1件のレビュー)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。
素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。
材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。
堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。

用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質内容量1個
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67376435100MM金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等約1006.35(六角)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2108926050MM-約50(六角軸)6.35
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2108926975MM-約75(六角軸)6.35
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376435
2018-10-23
用途: DIYメンテナンス
製造業

金属磨きに使用しています。耐久性も良く、青棒との相性もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする