曜日別特売
75MM 六角軸布バフ SK11 21089269

75MM 六角軸布バフ SK11 21089269
75MM 六角軸布バフ SK11 21089269
75MM 六角軸布バフ SK11 21089269
75MM 六角軸布バフ SK11 21089269

六角軸布バフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)約75
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
内容量1個注文コード21089269品番75MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。
素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。
材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。
堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。

用途
金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
直径(Φmm)
約75
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
材質
布
対応機種
電気ドリル、インパクトドライバー
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376435
2018-10-23
用途: DIYメンテナンス
製造業

金属磨きに使用しています。耐久性も良く、青棒との相性もいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする