曜日別特売

ジグソーブレード

ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。

用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。全長(mm)80仕様No.8材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)ステンレス:1.0~20・鉄:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~101インチ当たり山数24内容量1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378614ステンレスヨウ
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする