曜日別特売

ジグソーブレード

ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。

用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。全長(mm)80仕様Sー1材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~351インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9内容量1パック(6枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673786236ポングミ
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする