SK11
ジグソーブレード
ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途
木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。
全長(mm)
75
仕様
B木工極曲線
切断能力(mm)
木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~10
1インチ当たり山数
14
材質(刃)
NB(特殊刃物鋼)
内容量
1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378806
B108 2PCS
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください