SK11
レシプロ替刃
レシプロソー、セーバーソーの交換用ブレードです。スイスのシンチラ製ブレードです。金属加工用です。
用途
軟鋼・非鉄金属・ステンレス菅等の切断。
材質
バイメタル
注意
※切断する素材に適したブレードを選んで下さい。
※作業時は保護メガネをかけて使用して下さい。
※使用するレシプロソー本体の説明書をよく読んで使用して下さい。
※ブレードの取付け、交換は工具の電源を確実に落としてから行って下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
山数
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67379463
F300-1014 2マイ
1パック(2枚)
300
10.0-14.0
1.25
オープン
取扱い終了
67379472
F150-810
1パック(5枚)
150
8.0+10.0
1.1
オープン
取扱い終了
67379488
F225-810
1パック(5枚)
225
8.0+10.0
1.1
オープン
取扱い終了
67379497
F150-1418
1パック(5枚)
150
14.0-18.0
1.1
オープン
取扱い終了
67379506
F225-1418
1パック(5枚)
225
14.0-18.0
1.1
オープン
取扱い終了
67379533
F150-24 2マイ
1パック(2枚)
150
24
0.9
オープン
取扱い終了
67379542
F150-18 2マイ
1パック(2枚)
150
18
0.9
オープン
取扱い終了
67379558
F225-18 2マイ
1パック(2枚)
225
18
0.9
オープン
取扱い終了
67379567
F150-14 2マイ
1パック(2枚)
150
14
0.9
オープン
取扱い終了
67379576
F225-14 2マイ
1パック(2枚)
225
14
0.9
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください