ライノブレード木用 枝幹向け

ライノブレード木用 枝幹向け - ベッセルライノブレード木用 枝幹向け - ベッセルライノブレード木用 枝幹向け - ベッセルライノブレード木用 枝幹向け - ベッセルライノブレード木用 枝幹向け - ベッセル

細目と荒目を併せ持つ「枝・幹ツイン刃」仕様。用途に合わせて使い分け。
細目はワークへの食いつきが良く、共振しにくい。庭木の剪定や、伐採前の枝払い、伐採後の切り分けに。
荒目はスピーディな切断が可能。幹や太枝の切断に。
切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。
刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼き入れ。
錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。

用途
枝・幹向け。庭木・果汁の剪定・伐採・枝払いなどに。
仕様
枝・幹ツイン刃
適合
マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー
全長(mm)
305
タイプ
木用・枝幹向け
ピッチ(mm)
3.5/2.5
刃厚(mm)
1.2
仕上
無電解ニッケルメッキ仕上げ
熱処理
衝撃焼入れ
シャンク形状
スタンダード
刃渡り(mm)
270
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75644951SBDW-0830-1
¥1,450
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする