ライノブレード木用 生木向け
各種木材を高速切断。
切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。
刃先の耐久性と切味が長く続く、衝撃焼入れ。
錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。
- 用途
- 生木向け。伐採・リフォーム解体など。
- 適合
- マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー
- 全長(mm)
- 305
- タイプ
- 木用・生木向け
- ピッチ(mm)
- 3.5
- 刃厚(mm)
- 1.2
- 仕上
- 無電解ニッケルメッキ仕上げ
- 熱処理
- 衝撃焼入れ
- シャンク形状
- スタンダード
- 刃渡り(mm)
- 270
- 内容量
- 1枚
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
カテゴリ































