チーターブレード木工用

チーターブレード木工用 - ベッセルチーターブレード木工用 - ベッセルチーターブレード木工用 - ベッセルチーターブレード木工用 - ベッセルチーターブレード木工用 - ベッセル

各種木材を高速切断。
切断スピードが速い、刃厚0.9mm。
全長が短く、振れにくい。狙い切りに最適。
刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。
錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。

用途
木工用。庭木の剪定・リフォーム解体。
仕様
ショート刃
適合
マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー
全長(mm)
175
タイプ
木工用
ピッチ(mm)
3
刃厚(mm)
0.9
仕上
無電解ニッケルメッキ仕上げ
熱処理
衝撃焼入れ
シャンク形状
スタンダード
刃渡り(mm)
145
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75644935SBW-1017-1
¥1,000
¥989
¥1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする