曜日別特売

レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - SK11レシプロソーブレード - SK11
(1件のレビュー)

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。

用途生木や枝の切断、木材の荒切り。全長(mm)280刃渡り(mm)240仕様剪定用、逆アサリ付材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9内容量1本
注意
※商品に亀裂や割れ、変形などの異常がないか確認して下さい。
※電動工具本機の取扱い説明書に従って正しく取り付けてご使用下さい。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67379637SRSB-003
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レシプロソーブレードシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67379637
2021-06-23
用途: マキタ レシプロソーの消耗品の購入
エステック株式会社

マキタ JR101D(レシプロソー)のブレードとして、生木用を探していたが、モノタロウで一番安いものを購入した。まだ、使用していないが、何となくよさそうです。
他のレビューを見ると、根本から折れたなどの書き込みがあるが、形状から見て、上から力をいれて使うようなものでないので、できるだけ長持ちするように慎重に使いたいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする