SK11
軸付布バフ
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途
金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。
軸径(Φmm)
2.35
適合材
金属・樹脂等
材質
布
形状
円型
寸法(mm)
22
外径(Φmm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1個
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381545
SRB-304
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください