SK11
軸付切断砥石
切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途
金属、プラスチック等の切断。
材質
A材
軸径(Φmm)
2.35
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
32
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
主要切断材料
金属、プラスチック等
内容量
1枚
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381947
SRB-801
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください