曜日別特売

塗装前下地処理セットB鉄工用

塗装前下地処理セットB鉄工用 - SK11塗装前下地処理セットB鉄工用 - SK11

手すり・門扉・トタンなど鉄製品のペンキ塗り替え前下地処理に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布を使用しています。目詰まりしにくい均一に仕上がります。柔軟性があり曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用で使用可能です。

用途鉄製品へのペンキ塗り替え前の下地処理。粒度240(青緑)中目、150(黒)荒目、60(茶)超荒目セット内容超荒目(60)×1・荒目(150)×1・中目(240)×1寸法(mm)70×110使用の目安門扉:600×1000内容量1セット
注意
※研磨剤入りですので軽くサンディングして下さい。
※強くこすり過ぎると傷や製品寿命の低下の恐れがあります。
※光沢のあるもの、また、傷がつくと困る場所には絶対に使用しないでください。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない場所で試してから使用を始めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67382017
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする