E-Value
紙ヤスリセット
(1件のレビュー)
よく使う番手を3枚づつセットにしました。空研ぎ専用紙ヤスリです。使いやすい手のひらサイズにカットしました。
用途
日曜大工・工作・サビ落とし。
粒度
60×3・120×3・240×3
適合材
木工
セット内容
60番手×3枚・120番手×3枚・240番手×3枚
寸法(mm)
140×110
内容量
1セット(9枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※目立たない部分で一度試してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67382044
#60・#120・#240
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください