SK11
ネジ切中タップ
一般鉄鋼に、ねじ切り作業が出来ます。手回しでねじ立てする為、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。切削物の厚みに関係なく、容易にネジ切が出来ます。
用途
一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。
材質
SKS2(タングステン鋼)
内容量
1本
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ下穴サイズ(mm)
タップサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67382595
M3X0.5
2.5
M3×0.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67382604
M4X0.7
3.3
M4×0.7
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
67382613
M5X0.8
4.2
M5×0.8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67382622
M6X1.0
5
M6×1.0
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
67382638
M8X1.25
6.8
M8×1.25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67382647
M10X1.5
8.5
M10×1.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67382656
M12X1.75
10.3
M12×1.75
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類