曜日別特売

ネジ切スパイラルタップ

ネジ切スパイラルタップ - SK11ネジ切スパイラルタップ - SK11ネジ切スパイラルタップ - SK11ネジ切スパイラルタップ - SK11ネジ切スパイラルタップ - SK11ネジ切スパイラルタップ - SK11ネジ切スパイラルタップ - SK11ネジ切スパイラルタップ - SK11

切屑の排出が良く、作業性が良いスパイラルタイプのタップです。SKH(ハイス鋼)使用で3倍以上長持ちします。

用途一般鉄鋼・ステンレス鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。全長(mm)-突き出しセンタ有無-内容量1本
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67382735M3×0.5M3×0.5--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
67382744M4×0.7M4×0.7--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67382753M5×0.8M5×0.8--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
67382762M6×1M6×1--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67382936M8×1.25M8×1.25--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
67382945M10×1.5M10×1.5--ハイス_SKHノンコーティング
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする