曜日別特売

HLレギュレータ

HLレギュレータ - SK11HLレギュレータ - SK11

建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。

用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385413PC-HL-SOなし
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする