SK11
ボールバルブ
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
材質(本体)
真鍮
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385806
AB-3
おねじPT1/4・おねじPF1/4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
67385815
AB-4
おねじPT3/8・おねじPF3/8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材