曜日別特売

ニップル

ニップル - SK11ニップル - SK11ニップル - SK11ニップル - SK11ニップル - SK11ニップル - SK11ニップル - SK11ニップル - SK11

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385928AT-5おねじG(PF)1/4・おねじG(PF)3/8
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
67385937AT-6おねじG(PF)3/8・おねじG(PF)1/2
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
67386533AT-62おねじR(PT)1/8・おねじR(PT)1/4
オープン519
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り1点です
67386542AT-63おねじR(PT)1/4・おねじR(PT)3/8
オープン639
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
67386558AT-64おねじR(PT)3/8・おねじR(PT)1/2
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする