曜日別特売

エアエルボ

エアエルボ - SK11エアエルボ - SK11エアエルボ - SK11エアエルボ - SK11

エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。

用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386287AT-86おねじPT1/4・めねじPT1/8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
67386296AT-87おねじPT3/8・めねじPT1/4
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする