曜日別特売

ウレタンホースジョイント

ウレタンホースジョイント - SK11ウレタンホースジョイント - SK11

エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。

用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5適合流体空気ホース外径(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386637AT-70 6.5X10
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする