曜日別特売

レギュレーター 減圧弁

レギュレーター 減圧弁 - SK11レギュレーター 減圧弁 - SK11

エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。

用途減圧弁。管接続口径1/4取付方式ブラケット付ねじの種類Rc呼び口径(inch)8A使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67387102AT-47 1/4
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする