SK11
簡易レギュレーター 流量調節
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途
エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
R/Rc
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
スパナサイズ(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387276
AT-77
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください