曜日別特売

LLレギュレータ

LLレギュレータ - SK11LLレギュレータ - SK11

常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。

用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。仕様常圧、安全装置付きアルマイトブルー質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)1(一次側入力)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa内容量1個
注意
※空気以外の流体には使用しないで下さい。
※本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。
※最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。
※ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67387924PCS-LL-LSOなしリリーフタイプ
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする