SK11
ボールバルブ
配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
用途
空気等の流体の開閉用バルブ。
材質(本体)
真ちゅう、他
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
R1/4
材質(Oリング)
NBR
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※中刷りの注意書きをよく読み、正しく安全にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67388335
AB-15
R1/4
6.5または7×10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
67388344
AB-16
R1/4
8.5×12.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材