曜日別特売

デュアルチャック

デュアルチャック - SK11デュアルチャック - SK11
(2件のレビュー)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。

用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ内容量1個
注意
※バルブの形状によっては空気が注入できない場合がありますのでご注意ください。
※精度の悪いバルブの場合、空気が注入できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388362SAC-200
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388362
2021-08-23
用途: 幼児用自転車のエア注入

自転車も自動車もこれ一本でエアが入れられて、この値段であればコストパフォーマンスは高い。つくりも丁寧で、表面のメッキもきれい。
 幼児用自転車ではホイールとバルブのクリアランスが狭く、横向きのチャックでないと入らないので、重宝している。ただし、注意事項として説明もあるが、バイクの一部のバルブでは使えなかった。家にある4輪と自転車には問題なく使用できている。
 すべてのバルブに使えるように改善してもらえるとありがたい。

3が参考にしています
対象商品 : 67388362
2021-04-14
用途: スクーターの空気入れ
亀井建築事務所サービス業

サイズがコンパクトで小径タイヤのスクーターでも使いやすい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする