曜日別特売

デュアルチャック

デュアルチャック - SK11デュアルチャック - SK11
(2件のレビュー)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。

用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ内容量1個
注意
※バルブの形状によっては空気が注入できない場合がありますのでご注意ください。
※精度の悪いバルブの場合、空気が注入できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388387SAC-400
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388387
2024-08-18
用途: 原チャリ・一輪車のエアー充填
その他業種

流石に、小口径のタイヤには、コツが要りますね!
もっと、小さいの無いのか?

対象商品 : 67388387
2020-01-25
用途: 作業車のメンテナンス
卸売・小売業

フリーハンドになるクリップがエア漏れするため押し当てるタイプのこちらを購入してみたけど問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする