曜日別特売

ジグソーブレード

ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11
(2件のレビュー)

充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。

用途木工切断荒切りや生木の切断。適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用材質SK材ピッチ(mm)3刃幅(mm)18板厚(mm)1内容量1本
注意
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などを触れないでください。
※必ず保護メガネを着用して作業してください。
※商品に亀裂や割れがないか使用前に確認してください。
※ケースから取り出す際は鋸刃に触れて手などを傷つけないよう注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388728SJB-165W165
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388737SJB-200W200
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 庭木の小枝剪定
サービス業

使用していた物が切れなくなり同じものをと購入しましたが、元々付いていた刃より切れ味は良く満足しています

対象商品 : 67388737
2021-05-28
用途: ●Bタイプ レシプロソーの替刃として購入
エステック株式会社

Bタイプ(ボッシュタイプ)の替刃で、生木の切断に使えるものを探していたところ、この商品に行きついた。Bタイプはジグソー用の替刃なので、これだけ大きいものはほとんどない。単価は高かったが、選択の余地はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする