曜日別特売

テーブルソー用チップソー

テーブルソー用チップソー - SK11テーブルソー用チップソー - SK11

テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。

用途テーブルソー用チップソー。外径(Φmm)255内径(Φmm)25.4適合機種木工用テーブルソー刃数(p)60板厚(mm)1.6刃厚(mm)2.4内容量1枚
注意
※鋸刃の交換の際は必ずテーブルソー本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※プラグを電源につないだまま行うと事故の原因になります。
※ご使用前には必ず鋸刃にヒビや割れなどの異常がないことを確認してください。
※きちんとした服装で作業してください。使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用して使用しないでください。
※キックバックに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389035255X60P
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする