曜日別特売

たて型万能研磨機(水研用)

たて型万能研磨機(水研用) - SK11たて型万能研磨機(水研用) - SK11たて型万能研磨機(水研用) - SK11たて型万能研磨機(水研用) - SK11たて型万能研磨機(水研用) - SK11たて型万能研磨機(水研用) - SK11たて型万能研磨機(水研用) - SK11たて型万能研磨機(水研用) - SK11

各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。

用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389132VWS-205
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする