レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - SK11

金属切断用レシプロソーブレードです。全長、刃渡が長いので、大きな材料に最適です。切味長持ち、折れにくいバイメタルを採用しています。

用途軟鉄、非鉄金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)金属用長刃(1本(S1122BF))2281インチ当たり山数14刃渡り(mm)金属用長刃(1本(S1122BF))205内容量1台
注意
※ご使用前には必ず商品に亀裂や変形などの破損、異常がないか確認してください。
※電動工具本機の取扱説明書に従って、正しく取り付けてご使用ください。
※保護めがねを必ず着用してください。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389595キンゾク 228mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする