キンゾク 228mm レシプロソーブレード SK11 67389595

キンゾク 228mm レシプロソーブレード SK11 67389595 キンゾク 228mm レシプロソーブレード SK11 67389595

レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67389595 品番キンゾク 228mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属切断用レシプロソーブレードです。全長、刃渡が長いので、大きな材料に最適です。切味長持ち、折れにくいバイメタルを採用しています。

用途軟鉄、非鉄金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 全長(mm)金属用長刃(1本(S1122BF))228 1インチ当たり山数14 刃渡り(mm)金属用長刃(1本(S1122BF))205
注意
※ご使用前には必ず商品に亀裂や変形などの破損、異常がないか確認してください。
※電動工具本機の取扱説明書に従って、正しく取り付けてご使用ください。
※保護めがねを必ず着用してください。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする