曜日別特売

ミニPC柄雑草抜き

ミニPC柄雑草抜き - 千吉ミニPC柄雑草抜き - 千吉
(1件のレビュー)

ミニタイプなので、収納、携帯に便利です。収納、携帯に便利なミニタイプの雑草抜きです。刃先はサビ・ヤニに強いハードクロームメッキ処理が施されています。

用途除草作業用。表面処理ハードクロームメッキ処理(刃部)材質(グリップ)PP刃厚(mm)1.2材質(刃)刃物鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391686SGJ-1M
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391686
2020-06-30
用途: 草抜き
建設業・工事業

先の二股の開きが大きい。もう少し、狭い方が小さい草も抜け、細かい作業が可能になるので、若干使い難い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする