曜日別特売

テコ付雑草抜き

テコ付雑草抜き - 千吉テコ付雑草抜き - 千吉
(2件のレビュー)

細かい部分の小さな雑草を気軽に除草できます。テコ付きハンドル採用で、抜けにくい草も楽に除草できます。

用途細かい部分の除草作業。刃長(mm)25刃幅(mm)19仕様テコ兼用、指掛けガード付全長(mm)205材質(刃)炭素鋼材質(ハンドル)PP内容量1個
注意
※雑草を抜く為の道具です。用途以外にには使用しないで下さい。
※使用前に刃のかけ、柄のぐらつき等がないか点検し、安全を確かめてお使い下さい。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391704SGJ-9
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391704
2023-09-07
用途: 敷石、煉瓦、ブロックで舗装された、公園広場、道路の草取り。

似た形の「草抜き」を以前より使っています。
一応、合格点です。
テコの支点となる部分(下側の丸いプラスチック)の
幅がもう少し広いと、草を抜く時に安定し、
使いやすくなります。
また、金属製であれば、色々活用できます。

対象商品 : 67391704
2023-09-27
用途: 草の根とり

千吉にしては、取り回しが悪い。柄が長すぎて根抜きするのに、腕に引っかかる。
汗ばむと、余計に引っかかり、一工夫欲しい。
軍手を付けると、滑りは良くなるが、それでももう少し、柄は短くても良いように感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする