曜日別特売

鞘付き替刃式剪定鋸

鞘付き替刃式剪定鋸 - 千吉鞘付き替刃式剪定鋸 - 千吉

作業に便利な鞘付&替刃式剪定鋸です。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。

用途剪定作業用。仕様240タイプ剪定目(10枚目)切断能力(mm)目安:約120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)刃物鋼刃部加工高硬度全身焼入刃内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391862SGPS-16
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする