千吉
替刃式折込鋸120 替刃
経済的な替刃式です。経済的な替刃式です。
用途
SGPS-15用の替鋸刃。
切断能力(mm)
生木:60
刃厚(mm)
0.9
硬度HRC(刃部)
55±2
材質(刃)
刃物鋼
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391914
SGPS-15ヨウ
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください