曜日別特売

鞘付き剪定鋸

鞘付き剪定鋸 - 千吉鞘付き剪定鋸 - 千吉
(1件のレビュー)

便利な樹脂グリップ&鞘付きです。高硬度全身焼入刃採用により、切れ味が抜群で長持ちします。収納・持ち運びに便利なベルト通し付樹脂製鞘を採用しています。衝撃を吸収し、滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。

用途庭木の剪定、整枝作業用。仕様G付240mmタイプ剪定目(10枚目)材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391957SGPS-12
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391957
2020-10-01
用途: 山&農作業に
サービス業

とても軽いので山作業で携行しても全然苦にならない重さです。グリップはラバーで軍手をしてても滑りにくいためとてもいいですね。あとは刃がどのくらいもつかですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする