曜日別特売

フレキシブルじょうご

フレキシブルじょうご - セフティー3フレキシブルじょうご - セフティー3フレキシブルじょうご - セフティー3
(3件のレビュー)

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。

用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。長さ(mm)ジャバラ:270先端寸法(mm)ジャバラ:14外径(Φmm)じょうご部:約165危険物の類別非危険物内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67393095SJ-1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67393095
2024-08-19
用途: 消毒作業時
サービス業

網がついているので、ごみの混入を防げるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 67393095
2021-11-18
用途: バイク 車のオイル交換
農・林・水産業

特にバイクには 使い勝手がいいです。オイルホールが小さいため、小型のじょろで苦労してました

対象商品 : 67393095
2017-09-17
用途: ガソリンの補給
県民交流広場その他業種

期待していた製品です。いろいろ利用しやすいように工夫しており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする