曜日別特売

チリトリフレーム

チリトリフレーム - E-Value
(1件のレビュー)

清掃作業が楽に行えます。落ち葉の収集とゴミ捨てが同時に行うことが出来ます。ハンドル部が短く、ゴミ拾い等では大変便利です。

用途清掃作業用。仕様DB適合75L材質(本体)ABS+PP耐荷重(kg)約10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394906EGBH-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394906
2018-12-06
用途: 落葉回収
その他業種

70リットルポリ袋を取り付けて使ってみましたが最初の感想は開口部が狭いの一言に尽きます。
箒で掃き寄せれば事足りる少量の落ち葉なら充分なのでしょうが、熊手を使わないと能率が上がらないほどの広範囲から出る大量の落ち葉では一気に処理できずストレスになります。
私の使い方では縦横ともにあと20センチは幅が欲しいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする