採園鋏 マルチカット

採園鋏 マルチカット - 千吉採園鋏 マルチカット - 千吉

園芸作業全般でいろいろな用途で活躍します。園芸作業時のさまざな用途で活躍します。ギザ刃付で対象物を逃がさずスムーズにカットします。
ステンレス製でサビに強いです。開き幅調整付グリップです。

用途園芸作業時の様々な物の切断用。寸法(mm)約210質量(g)155材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂内容量1個
注意
※果実・草花・枝用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394994SSP-14
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする